Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Inhalt Betreuerkoffer "Club"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
URGO
Lager 129
Artikel-Nr.:
129-523964
Hersteller:
URGO
Herst.-Nr.:
523964
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betreuerkoffer
betreuerkoffer urgo
Inhalt Betreuerkoffer "Club"
Inhalt Betreuerkoffer Club:
514600 - Urgotape 10 m x 3,8 cm - 3 Pack
510979 - Urgotape color 10 m x 3,8 cm, blau - 1 Pack
510950 - Urgotape 10 m x 2 cm, weiß - 1 Pack
510949 - Urgo Undertape 30 m x 7 cm - 1 Pack
510967 - Urgoacryl 2,5 m x 8 cm - 2 Pack
510930 - Urgo cool 300 ml - 1 Pack
510945 - Urgofoam 20 cm x 30 cm - 1 Pack
505559 - Urgostérile 53 mm x 80 mm (5 Stück) - 1 Pack
505560 - Urgostérile 100 mm x 70 mm (5 Stück) - 1 Pack
501823 - Urgosyval 5 m x 2,5 cm - 1 Pack
510182 - Urgosoft 1 m x 6 cm - 1 Pack
505599 - Urgo Blasenpflaster mittel (6 Stück) - 1 Pack
505593 - Urgo Washproof (Pflasterbox à 20 Strips/2 Größen) - 1 Pack
510939 - Urgo Tape-Cutter - 1 Pack
510920 - Urgoflex 4 m x 6 cm, hautfarben - 1 Pack
510921 - Urgoflex 4 m x 8 cm, hautfarben - 1 Pack
510910 - Urgohaft kohäsiv 4,5 m x 6 cm - 1 Pack
510880 - Urgomull fein cello 4 m x 6 cm - 1 Pack
510881 - Urgomull fein cello 4 m x 8 cm - 1 Pack
510940 - Splitterpinzette - 1 Pack
510941 - Listerschere - 1 Pack
510942 - Verbandschere - 1 Pack
Inhalt Betreuerkoffer Club:
514600 - Urgotape 10 m x 3,8 cm - 3 Pack
510979 - Urgotape color 10 m x 3,8 cm, blau - 1 Pack
510950 - Urgotape 10 m x 2 cm, weiß - 1 Pack
510949 - Urgo Undertape 30 m x 7 cm - 1 Pack
510967 - Urgoacryl 2,5 m x 8 cm - 2 Pack
510930 - Urgo cool 300 ml - 1 Pack
510945 - Urgofoam 20 cm x 30 cm - 1 Pack
505559 - Urgostérile 53 mm x 80 mm (5 Stück) - 1 Pack
505560 - Urgostérile 100 mm x 70 mm (5 Stück) - 1 Pack
501823 - Urgosyval 5 m x 2,5 cm - 1 Pack
510182 - Urgosoft 1 m x 6 cm - 1 Pack
505599 - Urgo Blasenpflaster mittel (6 Stück) - 1 Pack
505593 - Urgo Washproof (Pflasterbox à 20 Strips/2 Größen) - 1 Pack
510939 - Urgo Tape-Cutter - 1 Pack
510920 - Urgoflex 4 m x 6 cm, hautfarben - 1 Pack
510921 - Urgoflex 4 m x 8 cm, hautfarben - 1 Pack
510910 - Urgohaft kohäsiv 4,5 m x 6 cm - 1 Pack
510880 - Urgomull fein cello 4 m x 6 cm - 1 Pack
510881 - Urgomull fein cello 4 m x 8 cm - 1 Pack
510940 - Splitterpinzette - 1 Pack
510941 - Listerschere - 1 Pack
510942 - Verbandschere - 1 Pack
Weitere Informationen:
PZN:
06411069
... >
Lager 129
>
Sportprodukte
>
Sportkoffer
Weitere Suchbegriffe:
notfallkoffer
,
bandagen
,
binden
,
verbinden
,
verbandsmaterial
,
verbandstoffe
,
verbandsmittel
,
verbandszeug
,
notarztkoffer
,
arzneischrank
,
medizinschrank
,
erst hilfe
,
notfalltaschen
,
medikamentenschrank
,
wundverbände
,
verbandstoff
,
kompresse
,
Sportprodukte
,
Sportkoffer
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 129
4 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 89,57*
Lager 619
€ 4,90*
ab € 81,12*
€ 90,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 129
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 129
Versand:
Lager 129
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 129
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Urgosport Betreuerkoffer "Club", gefüllt
URGO
513964
ab € 182,41*
Sonstiges
Urgosport Betreuerkoffer "Club", leer
URGO
513963
ab € 102,69*
Sonstiges
Urgosport Betreuerkoffer "Liga", gefüllt
URGO
513962
ab € 238,49*
Sonstiges
Urgosport Betreuerkoffer "Liga", leer
URGO
513961
ab € 126,43*
Sonstiges
Urgosport Betreuerkoffer "Profi", leer
URGO
513955
ab € 284,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG