Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Urgo Mullkompressen - sterile Kompresse aus Baumwolle, 5 x 5 cm, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild - Urgo Mullkompressen - sterile Kompresse aus Baumwolle, 5 x 5 cm, 50er Pack
Detailbild - Urgo Mullkompressen - sterile Kompresse aus Baumwolle, 5 x 5 cm, 50er Pack
Artikel-Nr.:
     129-510732
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Mullkompresse
Wundkompressen
mullkompressen 5x5cm

Urgo Mullkompressen - sterile Kompresse aus Baumwolle, 5 x 5 cm, 50er Pack

Urgo Mulllkompressen sind universell einsetzbar und zur äußeren Wundversorgung unverzichtbar. Sie sind als sterile und als unsterile Verbandmullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten erhältlich. Das Material besteht aus 100% Baumwolle und ist 8-fach gelegt.
EN 14079
Die sterilen Mullkompressen sind zu je 2 Stück eingesiegelt.

Anwendungsgebiete:
äußere Wundversorgung

Zusammensetzung:
100% Baumwolle, 8-fach gelegt, 17-fädig

Urgo Mulllkompressen sind universell einsetzbar und zur äußeren Wundversorgung unverzichtbar. Sie sind als sterile und als unsterile Verbandmullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten erhältlich. Das Material besteht aus 100% Baumwolle und ist 8-fach gelegt.
EN 14079
Die sterilen Mullkompressen sind zu je 2 Stück eingesiegelt.

Anwendungsgebiete:
äußere Wundversorgung

Zusammensetzung:
100% Baumwolle, 8-fach gelegt, 17-fädig

Weitere Informationen:
PZN:
07237840
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, mull kompresse, notfallkoffer, bandagen, binden, verbinden, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandsmittel, verbandszeug, notarztkoffer, arzneischrank, medizinschrank, erst hilfe, notfalltaschen, medikamentenschrank, wundverbände, verbandstoff, kompresse, Konventionelle Wundversorgung, U
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 129
3 Tage
k.A.
1
Frei Haus
€ 3,57*
5
€ 4,90*
€ 3,76*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 129
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,0714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 129
Versand: Lager 129
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 129
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Detailbild - Urgo Mullkompressen - sterile Kompresse aus Baumwolle, 10 x 10 cm, 50er Pack
URGO
510734
ab € 5,51*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Mullkompressen - sterile Kompresse aus Baumwolle, 7,5 x 7,5 cm, 50er Pack
URGO
510733
ab € 4,20*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Mullkompressen - unsterile Kompresse aus Baumwolle, 10 x 10 cm, 100er Pack
URGO
510731
ab € 5,30*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Mullkompressen - unsterile Kompresse aus Baumwolle, 10 x 20 cm, 100er Pack
URGO
510728
ab € 16,78*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Mullkompressen - unsterile Kompresse aus Baumwolle, 5 x 5 cm, 100er Pack
URGO
510729
ab € 2,42*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Mullkompressen - unsterile Kompresse aus Baumwolle, 7,5 x 7,5 cm, 100er Pack
URGO
510730
ab € 3,68*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Verbandmull Lagen, 10 m x 10 cm
URGO
510751
ab € 16,73*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Verbandmull Lagen, 40 m x 10 cm, in 2 Rollen à 20 m
URGO
510752
ab € 53,52*
Sonstiges
Detailbild - Urgo Zellstofftupfer - unsterile Tupfer aus Zellstoff, 4 x 5 cm, 2 Rollen à 500 Tupfer
URGO
510718
ab € 5,82*
Sonstiges
Detailbild - Urgo-Pad - sterile Saugkompresse, 10 x 10 cm, 25er Pack
URGO
511050
ab € 10,64*
Sonstiges
Detailbild - Urgo-Pad - sterile Saugkompresse, 10 x 20 cm, 25er Pack
URGO
511051
ab € 14,14*
Sonstiges
Detailbild - Urgotupfer - sterile Schlinggazetupfer, pflaumengroß - 20 x 20 cm, (2+2), 200er Pack
URGO
510703
ab € 39,92*
Sonstiges
Detailbild - Urgotupfer - sterile Schlinggazetupfer, pflaumengroß - 20 x 20 cm, (2+3), 200er Pack
URGO
510705
ab € 36,02*
Sonstiges
Detailbild - Urgotupfer - unsterile Schlinggazetupfer, eigroß - 25 x 26 cm, 500er Beutel
URGO
510702
ab € 40,43*
Sonstiges
Detailbild - Urgotupfer - unsterile Schlinggazetupfer, pflaumengroß - 20 x 20 cm, 500er Beutel
URGO
510700
ab € 23,01*
Sonstiges
Detailbild - Urgotupfer - unsterile Schlinggazetupfer, walnussgroß - 15 x 16 cm, 500er Beutel
URGO
510701
ab € 17,22*
Sonstiges
Detailbild - Zellstofftupfer-Box, leer
URGO
519961
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG