Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Algoplaque - selbsthaftender, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 10 x 10 cm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild - Algoplaque - selbsthaftender, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 10 x 10 cm, 10 Stück
Detailbild - Algoplaque - selbsthaftender, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 10 x 10 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     129-505769
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     505769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Hydrokolloid-Wundauflage
Hydrokolloid-Wundverband

Algoplaque - selbsthaftender, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 10 x 10 cm, 10 Stück

Algoplaque ist ein steriler, selbsthaftender, flexibler und semi-okklusiver Hydrokolloidverband. In Kontakt mit dem Wundexsudat verflüssigen sich die Hydrokolloidpartikel zu einem feuchten Gel, welches günstige Bedingungen für den Heilungsprozess schafft. Algoplaque dient der lokalen Behandlung von Unterschenkel- (Ulcus cruris) oder Druckgeschwüren (Dekubitus) in der Granulationsphase. Algoplaque ist ein flexibler Wundverband, der sich ausgezeichnet der Körperform anpasst. Seine Transparenz ermöglicht die Beobachtung der Wundränder und der Gelbildung. Algoplaque ist wasser- und bakterienundurchlässig, die Patienten können mit der Wundauflage baden und duschen.

Trägermaterial:
Polyurethanfolie

Klebemasse:
Hydrokolloidpartikel (Carboxymethylcellulose CMC), Polyisobutylen-Kleber mit hoher Hautverträglichkeit

Anwendungsgebiete:
Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre

Anwendung:
Abnehmen des Verbandes: Den Verband an den Ecken vorsichtig lösen, dabei die Haut festhalten. Danach den Verband von beiden Seiten gleichzeitig fassen und parallel zur Hautoberfläche dehnen, damit sich der Verband schmerzfrei ablöst.

Algoplaque ist ein steriler, selbsthaftender, flexibler und semi-okklusiver Hydrokolloidverband. In Kontakt mit dem Wundexsudat verflüssigen sich die Hydrokolloidpartikel zu einem feuchten Gel, welches günstige Bedingungen für den Heilungsprozess schafft. Algoplaque dient der lokalen Behandlung von Unterschenkel- (Ulcus cruris) oder Druckgeschwüren (Dekubitus) in der Granulationsphase. Algoplaque ist ein flexibler Wundverband, der sich ausgezeichnet der Körperform anpasst. Seine Transparenz ermöglicht die Beobachtung der Wundränder und der Gelbildung. Algoplaque ist wasser- und bakterienundurchlässig, die Patienten können mit der Wundauflage baden und duschen.

Trägermaterial:
Polyurethanfolie

Klebemasse:
Hydrokolloidpartikel (Carboxymethylcellulose CMC), Polyisobutylen-Kleber mit hoher Hautverträglichkeit

Anwendungsgebiete:
Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre

Anwendung:
Abnehmen des Verbandes: Den Verband an den Ecken vorsichtig lösen, dabei die Haut festhalten. Danach den Verband von beiden Seiten gleichzeitig fassen und parallel zur Hautoberfläche dehnen, damit sich der Verband schmerzfrei ablöst.

Weitere Informationen:
PZN:
04170408
Weitere Suchbegriffe: Hydrokolloidverband, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, notfallkoffer, bandagen, binden, verbinden, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandsmittel, verbandszeug, notarztkoffer, arzneischrank, medizinschrank, erst hilfe, notfalltaschen, medikamentenschrank, wundverbände, verbandstoff, kompresse, hydroaktive Wundversorgung, mode
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
€ 61,18*
Lager 129
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 61,92*
€ 4,90*
ab € 61,24*
€ 62,74*
18 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 61,91*
€ 70,60*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 129
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,92*
€ 73,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 6,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 129
Versand: Lager 129
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 129
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Algoplaque - selbsthaftender, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 5 x 5 cm, 10 Stück
URGO
515768
ab € 31,60*
Ähnlich
Detailbild - Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 5 x 20 cm, 10 Stück
URGO
505726
ab € 63,12*
Ähnlich
Detailbild - Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 5 x 5 cm, 10 Stück
URGO
515718
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG