Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 15 x 15 cm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild - Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 15 x 15 cm, 5 Stück
Detailbild - Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 15 x 15 cm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     129-505721
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     505721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigverband
Fertigverbände
Hydrokolloid-Wundauflage
Hydrokolloid-Wundverband

Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 15 x 15 cm, 5 Stück

Algoplaque Film ist ein dünner, selbsthaftender, steriler und semi-okklusiver Hydrokolloidverband zur lokalen Behandlung oberflächlicher schwach nässender Wunden in der Epithelisierungsphase. In Kontakt mit dem Wundsekret bilden die Hydrokolloidpartikel ein feuchtes Gel, welches günstige Bedingungen für den Wundheilungsprozess schafft. Algoplaque Film ist transparent und ermöglicht somit die Überwachung der Wundheilung. Der Verband ist wasser- und bakterienundurchlässig. Algoplaque Film passt sich jedem Körperbereich an, Patienten können mit der Wundauflage baden und duschen.

Trägermaterial:
Polyurethanfolie

Klebemasse:
Hydrokolloidpartikel (Carboxymethylcellulose CMC), Polyisobutylen-Kleber mit hoher Hautverträglichkeit

Anwendungsgebiete:
oberflächliche, chronische oder akute Wunden mit schwacher Exsudation sowie Hautabschürfungen und postoperative Nahtversorgung

Anwendung:
Abnehmen des Verbandes: Den Verband an den Ecken vorsichtig lösen, dabei die Haut festhalten. Danach den Verband von beiden Seiten gleichzeitig fassen und parallel zur Hautoberfläche dehnen, damit sich der Verband schmerzfrei ablöst.

Algoplaque Film ist ein dünner, selbsthaftender, steriler und semi-okklusiver Hydrokolloidverband zur lokalen Behandlung oberflächlicher schwach nässender Wunden in der Epithelisierungsphase. In Kontakt mit dem Wundsekret bilden die Hydrokolloidpartikel ein feuchtes Gel, welches günstige Bedingungen für den Wundheilungsprozess schafft. Algoplaque Film ist transparent und ermöglicht somit die Überwachung der Wundheilung. Der Verband ist wasser- und bakterienundurchlässig. Algoplaque Film passt sich jedem Körperbereich an, Patienten können mit der Wundauflage baden und duschen.

Trägermaterial:
Polyurethanfolie

Klebemasse:
Hydrokolloidpartikel (Carboxymethylcellulose CMC), Polyisobutylen-Kleber mit hoher Hautverträglichkeit

Anwendungsgebiete:
oberflächliche, chronische oder akute Wunden mit schwacher Exsudation sowie Hautabschürfungen und postoperative Nahtversorgung

Anwendung:
Abnehmen des Verbandes: Den Verband an den Ecken vorsichtig lösen, dabei die Haut festhalten. Danach den Verband von beiden Seiten gleichzeitig fassen und parallel zur Hautoberfläche dehnen, damit sich der Verband schmerzfrei ablöst.

Weitere Informationen:
PZN:
07278112
Weitere Suchbegriffe: Hydrokolloidverband, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, notfallkoffer, bandagen, binden, verbinden, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandsmittel, verbandszeug, notarztkoffer, arzneischrank, medizinschrank, erst hilfe, notfalltaschen, medikamentenschrank, wundverbände, verbandstoff, kompresse, aktive Wundversorgung, moderne W
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,68*
€ 49,80*
Lager 129
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 52,90*
€ 4,90*
ab € 47,31*
€ 53,94*
16 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 50,56*
€ 57,64*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 129
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,90*
€ 62,95
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 10,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 129
Versand: Lager 129
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 129
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Algoplaque - selbsthaftender, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 5 x 5 cm, 10 Stück
URGO
515768
ab € 25,62*
Ähnlich
Detailbild - Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 5 x 20 cm, 10 Stück
URGO
505726
ab € 54,77*
Ähnlich
Detailbild - Algoplaque Film - selbsthaftender, extra dünner, semi-okklusiver Hydrokolloidverband, 5 x 5 cm, 10 Stück
URGO
515718
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG