Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UrgoSorb Silver - nicht haftende, antibakterielle, saugfähige Alginatwundauflage mit CMC und Silber,10 x 20 cm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Detailbild - UrgoSorb Silver - nicht haftende, antibakterielle, saugfähige Alginatwundauflage mit CMC und Silber, 10x20cm, 5 Stück
Detailbild - UrgoSorb Silver - nicht haftende, antibakterielle, saugfähige Alginatwundauflage mit CMC und Silber, 10x20cm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     129-503008
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     503008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alginat-CMC-Wundauflage
Alginat-Wundauflage
Alginatauflage
Wundhygieneset

UrgoSorb Silver - nicht haftende, antibakterielle, saugfähige Alginatwundauflage mit CMC und Silber,10 x 20 cm, 5 Stück

Urgosorb Silver ist ein sterile, saugfähige, antibakterielle Wundauflage aus Calciumalginat, Hydrokolloidpartikeln und Silber. Durch ihre starke Absorptionsfähigkeit nimmt die Wundauflage schnell Wundexsudat auf und schafft ein für die Wundheilung günstiges feuchtes Milieu. Silberionen, die in Kontakt mit dem Wundsekret freigesetzt werden, sorgen für eine anhaltende antibakterielle Wirsamkeit von Urgosorb Silver gegenüber einem breiten Spektrum von pathogenen Mikroorganismen, reduzieren mikrobiell bedingte Wundgerüche und schützen die Wunde vor dem Eindringen von Mikroorganismen.Urgosorb Silver kann einfach und schmerzfrei in einem Stück aus der Wunde entfernt werden.

Anwendungsgebiete:
infektionsgefährdete, stark bis mäßig exsudierende Wunden, tiefe Wunden oder Wundhöhlen

Zusammensetzung:
Calciumalginat mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC) und Silberkomplex

Anwendung:
Urgosorb Silver ist als Kompresse oder flache Tamponade für die lokale Behandlung exsudierender Wunden, tiefer Wunden oder Wundhöhlen mit Infektionsrisiko in der Reinigungsphase geeignet. Unter medizinischer Kontrolle kann Urgosorb Silver auch zur Behandlung infizierter Wunden verwendet werden. Da Urgosorb Silver Alginat enthält, kann es zur Kontrolle schwach blutender, oberflächlicher Wunden unterstützend angewendet werden..Anwendungsgebiete:
infektionsgefährdete, stark bis mäßig exsudierende Wunden, tiefe Wunden oder Wundhöhlen

Zusammensetzung:
Calciumalginat mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC) und Silberkomplex

Anwendung:
Urgosorb Silver ist als Kompresse oder flache Tamponade für die lokale Behandlung exsudierender Wunden, tiefer Wunden oder Wundhöhlen mit Infektionsrisiko in der Reinigungsphase geeignet. Unter medizinischer Kontrolle kann Urgosorb Silver auch zur Behandlung infizierter Wunden verwendet werden. Da Urgosorb Silver Alginat enthält, kann es zur Kontrolle schwach blutender, oberflächlicher Wunden unterstützend angewendet werden..

Weitere Informationen:
PZN:
03121230
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgungsset, notfallkoffer, bandagen, binden, verbinden, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandsmittel, verbandszeug, notarztkoffer, arzneischrank, medizinschrank, erst hilfe, notfalltaschen, medikamentenschrank, wundverbände, verbandstoff, kompresse, aktive Wundversorgung, Alginat, H
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
€ 82,40*
Lager 129
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 84,25*
€ 4,90*
ab € 82,57*
€ 84,64*
18 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 84,04*
€ 93,36*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 129
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,25*
€ 100,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 16,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 129
Versand: Lager 129
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 129
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - UrgoSorb - nicht haftende, saugfähige Alginatwundauflage mit CMC, 10 x 10 cm, 20 Stück
URGO
521665
ab € 113,12*
Ähnlich
Detailbild - UrgoSorb Silver - nicht haftende, antibakterielle, saugfähige Alginatwundauflage mit CMC, 2,5 x 30cm Tamponade, 5 Stück
URGO
503009
ab € 61,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG