Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
SRP-350IIPLUS LIGHTGREY 180DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
128-Y330118
Hersteller:
Bixolon Samsung
Herst.-Nr.:
SRP-350PLUSIICO/BEG
EAN/GTIN:
8809166672784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
BIXOLON Thermal Printer 180 dpi, USB 2.0 on board, light grey, Power supply, power cord, USB cable
Weitere Informationen:
System:
MSD
... >
Data Capture / POS
>
Etikettendrucker
>
Desktop
Weitere Suchbegriffe:
Bondrucker
,
Etikettendrucker
,
Kassen-Drucker
,
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Labelwriter
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
beschriftungsgerät 24mm
,
beschriftungsgerät 18mm
,
beschriftungsgerät 19mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 168,01*
€ 178,44*
Lager 104
€ 2,90*
ab € 180,18*
€ 189,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON RSB-350
Bixolon Samsung
RSB-350
ab € 14,79*
Zubehör
BIXOLON Spritzschutz-Abdeckung für Drucker
Bixolon Samsung
RSC-350PLUS
ab € 10,22*
Zubehör
EXTERNAL BUZZER FOR SRP-350
Bixolon Samsung
RBC-100
ab € 8,24*
Zubehör
Wall mount bracket f. SRP-275
Bixolon Samsung
RWM-350
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG