Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M USB C TO HDMI CABLE - BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
StarTech.com 3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
StarTech.com 3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-V934245
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HD3MBNL
EAN/GTIN:
     0065030875479
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Kabellänge:
3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 33,46*
€ 44,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,39*
€ 44,45*
Lager 128
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 47,19*
€ 8,95*
ab € 36,43*
€ 49,65*
€ 3,50*
ab € 40,61*
€ 53,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.