Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V933813 Herst.-Nr.: CDP2HDMM2MB EAN/GTIN: 0065030865104 |
| |
|
| | |
| . Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | USB Typ-C | Anschluss 2: | HDMI | Kabellänge: | 2 m | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,17* | € 45,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,01* | € 45,23* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,29* | € 47,95* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,59* | € 52,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 41,66* | € 54,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|