Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZC300PRINT DUAL SIDED UK/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-V369814
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC32-000C000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
USB + ETHERNET WIN DRIV
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PRNT
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Eingebautes Display:
Ja
Farbe:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 976,27*
€ 1.017,79*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.008,12*
€ 1.052,46*
€ 1,00*
ab € 1.022,46*
€ 1.068,82*
Frei Haus
ab € 1.044,77*
€ 1.087,28*
Frei Haus
ab € 1.042,24*
€ 1.092,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,46*
€ 1.252,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,14*
€ 1.246,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,52*
€ 1.228,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,96*
€ 1.212,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,12*
€ 1.199,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.