Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
LABELMANAGER 160
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
128-V150305
Hersteller:
DYMO
Herst.-Nr.:
S0946360
EAN/GTIN:
3501170946367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bezeichnungsmaterial
Etikettendrucker
LabelManager 160, Tragbares Beschriftungsgeraet, grosses WYSIWYG Display, QWERTZ-Tastatur deutsch, inkl. D1 Starter-Band, 6 AA Batterien oder D1 Netzteil notwendig beides nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
ML
... >
Drucker, Kopierer Scanner
>
Thermodrucker
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Labelwriter
,
beschriftungsgerät 24mm
,
beschriftungsgerät 18mm
,
beschriftungsgerät 19mm
Angebote
(52)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,57*
€ 25,26*
Lager 1082
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,20*
€ 27,79*
Lager 115
pro Stück
€ 5,25*
ab € 26,35*
€ 28,18*
Lager 752
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,48*
€ 28,38*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 28,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,55* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte Druckerband
Esselte Leitz
16958
ab € 8,33*
Zubehör
Esselte Laminiertes Band
Esselte Leitz
40918
ab € 7,98*
Zubehör
Esselte Laminiertes Band
Esselte Leitz
43618
ab € 7,01*
Zubehör
Esselte Laminiertes Band
Esselte Leitz
45800
ab € 10,87*
Zubehör
D1 Schriftband 19mm 7m S0720890 schwarz auf grün
DYMO
S0720890
ab € 10,87*
Zubehör
D1 Schriftband 24mmx7m, bl S0720940
DYMO
S0720940
ab € 12,74*
Zubehör
D1 Schriftband 24mmx7m, ro S0720950
DYMO
S0720950
ab € 12,75*
Zubehör
D1 Schriftband 24mmx7m, sc S0720960
DYMO
S0720960
ab € 12,29*
Zubehör
D1 Schriftband 24mmx7m, sc S0720970
DYMO
S0720970
ab € 12,29*
Zubehör
D1 Schriftband 24mmx7m, sc S0720990
DYMO
S0720990
ab € 12,75*
Zubehör
D1 Schriftband 24mmx7m, we S0721000
DYMO
S0721000
ab € 12,76*
Zubehör
D1 Schriftband 24mmx7m, we S0721010
DYMO
S0721010
ab € 12,75*
Zubehör
Dymo (40910) tape 9mmx 7m BLACK/TRANSPARANT
DYMO
S0720670
ab € 7,75*
Zubehör
Dymo (40913) tape 9mm x 7m BLACK/WHITE
DYMO
S0720680
ab € 7,98*
Zubehör
Dymo (40914) tape9mm x 7m BLUE/WHITE
DYMO
S0720690
ab € 7,75*
Zubehör
Dymo (40919) tape 9mm x 7m BLACK/GREEN
DYMO
S0720740
ab € 8,26*
Zubehör
Dymo (45010) tape 12mm x 7m BLACK/TRANSPARANT
DYMO
S0720500
ab € 8,51*
Zubehör
Dymo (45013) tape 12mm x 7m BLACK/WHITE
DYMO
S0720530
ab € 8,51*
Zubehör
Dymo (45015) tape12mm x 7m RED/WHITE
DYMO
S0720550
ab € 8,51*
Zubehör
Dymo (45016) tape 12mm x 7m BLACK/BLUE
DYMO
S0720560
ab € 8,16*
Zubehör
Dymo (45017) tape12mm x 7m BLACK/RED
DYMO
S0720570
ab € 8,51*
Zubehör
Dymo (45806) tape 19mm x 7m BLACK/BLUE
DYMO
S0720860
ab € 10,63*
Zubehör
DYMO D1 - Glanzband - 1 Rolle(n)
DYMO
S0720720
ab € 7,75*
Zubehör
DYMO D1 - Glanzband - 1 Rolle(n)
DYMO
S0720770
ab € 7,01*
Zubehör
DYMO D1 - Glanzband - 1 Rolle(n)
DYMO
S0720830
ab € 10,87*
Zubehör
DYMO D1 - Glanzband - 1 Rolle(n)
DYMO
S0720870
ab € 10,64*
Zubehör
DYMO D1 - Glanzband - 1 Rolle(n)
DYMO
S0720930
ab € 12,28*
Zubehör
DYMO D1 - selbstklebende Etiketten - 1 Rolle(n)
DYMO
S0720600/45020
ab € 8,31*
Zubehör
DYMO D1 - selbstklebende Polyesteretiketten - 1 Rolle(n)
DYMO
S0720780
ab € 7,16*
Zubehör
DYMO RhinoPRO - flexibles Nylonband - 1 Rolle(n)
DYMO
S0718100
ab € 8,33*
Zubehör
DYMO Schriftband D1, 40915, S0720700, 9 mm, Band-/Schrift-Farbe:Weiß, R
DYMO
S0720700
ab € 7,98*
Zubehör
DYMO Schriftband D1, 45014, S0720540, 12 mm, Band-/Schrift-Farbe:Weiß,
DYMO
S0720540
ab € 8,51*
Zubehör
DYMO Schriftband D1, 45019, S0720590, 12 mm, Band-/Schrift-Farbe:Grün,
DYMO
S0720590
ab € 8,31*
Zubehör
DYMO Schriftband D1, 53710, S0720920, 24 mm, Band-/Schrift-Farbe:Transparent
DYMO
S0720920
ab € 12,28*
Zubehör
Schriftband B.19mm/L.7m blau auf weiß DYMO
NWL Germany Office Products
45804
ab € 11,25*
Zubehör
Schriftband DYMO® S0720510 D1, 12mm breit, 7m lang, blau auf transparent
DYMO
S0720510
ab € 8,38*
Zubehör
Schriftband DYMO® S0720520 D1, 12mm breit, 7m lang, rot auf transparent
DYMO
S0720520
ab € 8,59*
Zubehör
Schriftband DYMO® S0720710 D1, 9mm breit, 7m lang, schwarz auf blau
DYMO
S0720710
ab € 7,99*
Zubehör
Schriftband DYMO® S0720900 D1, 19mm breit, 7m lang, weiß auf transparent
DYMO
S0720900
ab € 11,02*
Zubehör
Schriftband für DYMO, rot auf weiß, Bandbreite 19mm,
DYMO
45805
ab € 10,63*
Zubehör
Schriftband für DYMO, weiß auf schwarz, Bandbreite 12mm,
DYMO
45021
ab € 8,31*
Zubehör
Schriftband für DYMO, weiß auf schwarz, Bandbreite 19mm,
DYMO
45811
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG