Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
768MB NVDIA QUAD FX4600 DUALVG
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-S604U73
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
43R1769
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Lenovo
/DVI STEREO FH GRAPHIC ADAPTER
Weitere Informationen:
System:
NMS
... >
Zubehoer
>
Personal Computer
>
Grafikadapter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 13 Tage
max. 15 Tage
max. 16 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
PCS
13 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.327,93*
buero2b_IT_com
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.341,97*
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.422,98*
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.449,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.422,98*
€ 1.693,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dicota Multi Leather Case 15.4" (N 17328 L)
Dicota
N 17328 L
€ 86,57*
€ 103,02
Ähnlich
MAC OS X v10.5.1 Leopard/EN DVD Retail (MB427Z/A)
Apple Computer
MB427Z/A
€ 101,49*
€ 120,77
Ähnlich
MAC OS X v10.5.1 Leopard/EN Family pack (MB428Z/A)
Apple Computer
MB428Z/A
€ 148,50*
€ 176,72
Ähnlich
Memory/2GB DDR2-533 PC2-4200 (S26391-F5046-L120)
Fujitsu Siemens
S26391-F5046-L120
€ 80,07*
€ 95,28
Ähnlich
PureAV Audio-Videokabel HDMI 1,2m (AV52300QP04)
Belkin
AV52300QP04
€ 31,45*
€ 37,43
Ähnlich
SP/IBM Akku Li-Ion 9-Cell TP Z60m Z61e (92P1133)
IBM
92P1133
€ 96,60*
€ 114,95
Ähnlich
Telegärtner Patchkabel, U/UTP Kat.6, 1,0 m, blau (RAL 5015) (L00000A0113)
Telegärtner
L00000A0113
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
TFT 19 S1932SH-BK 8ms 2500:1 250cd DVI (S1932SH-BK)
k.A.
S1932SH-BK
€ 337,58*
€ 401,72
Ähnlich
TFT 19 S1932SH-GY 8ms 2500:1 250cd DVI (S1932SH-GY)
k.A.
S1932SH-GY
€ 337,83*
€ 402,02
Ähnlich
ThinkStation S10/E6850 2GB 500 VB 64 (SBB26GE)
Lenovo
SBB26GE
€ 1.312,43*
€ 1.561,79
Ähnlich
Zen 16GB- Flash (70PF216100115)
Creative Labs
70PF216100115
€ 165,48*
€ 196,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG