Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

PC 20 Voip Headset


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
PC 20 Voip Headset
Artikel-Nr.:   128-R310293
Hersteller:   Sennheiser
Herst.-Nr.:   500904
EAN:   4044156014876
Artikeldatenblatt
Das aeusserst preiswerte PC 20 ist ein Headset fuer Einsteiger - mit dem besten Klang in seiner Klasse. Dieses Headset ist die perfekte Ausruestung fuer Spracherkennung und Internet-Telefonie VoIP. inkl. 120 Minuten Skype
Weitere Informationen:
System:NMS
... > Multimedia > HiFi Audio > Kopfhoerer Headsets
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 20,07*
Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 20,41*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 20,59*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 20,60*
take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 21,46*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  20,07* €  23,88 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama 3,5mm Stereo Anschlusskabel, Klinke Stecker/Stecker, 2 Meter Hama/
43414
€ 5,66* € 6,74
Sonstiges
Hama Audiokabel - 2.5 m, Mini-Phone Stereo 3.5 mm Stecker / Mini-Phone Stereo 3.5 mm Buchse, Verlängerungskabel Hama/
43415
€ 4,33* € 5,15
Sonstiges
Hama Audiokabel - 5 m, Mini-Phone Stereo 3.5 mm Stecker / Mini-Phone Stereo 3.5 mm Buchse, Verlängerungskabel Hama/
43416
€ 5,34* € 6,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG