Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
1522L 15IN ANA 5001 ACCUTOUCH
Menge:
Packung
Produktinformationen
von ITD
Artikel-Nr.:
128-N300305
Hersteller:
Tyco
Herst.-Nr.:
E518492
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
Flachbildschirm
Monitor
TFT
Short Stand/ 15 Touchscreen LCD/ analog/ AccuTouch/ USB, Seriell/ schwarz/anthrazit/ 500 1/ 200 cd/qm/ horiz. 140 / vert. 120 / 12 ms/ 6,78 kg netto/ VESA Bohrung 75 x 75 mm/ 1024 x 768/ 60 kHz/ D-Sub 15 pol.
Weitere Informationen:
System:
NMS
... >
Displays, TV Projektoren
>
Displays
>
Touchscreen LCD
Weitere Suchbegriffe:
TFT Monitor
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
Tyco
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 15 Tage
max. 16 Tage
max. 30 Tage
Einheit
Versand
Netto
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 433,43*
Avitos
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 444,23*
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 464,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,43*
€ 515,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
30 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG