Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1537L Rearmount


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  ITD
1537L Rearmount
Artikel-Nr.:  128-N300173
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  E103208
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Standard-TFT Panel/ Surface Capacitive/ 400 1/ 212 cd/qm/ 17 ms/ 4,4 kg netto/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ 1.024 x 768/ D-Sub/ Netzteil extern
Weitere Informationen:
System:NMS
... > Displays, TV Projektoren > Displays > Touchscreen LCD
Weitere Suchbegriffe: Tyco
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 465,68*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 488,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  465,68* €  554,16 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG