Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1725C ITOUCH


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  ITD
1725C ITOUCH
Artikel-Nr.:  128-N300170
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  E248189
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blade Server
Tyco
17 CRT/ iTouch/ Seriell, USB/ 27 mm/ 14,5 kg netto/ D-Sub/ 1024 x 768 bei 85 Hz/ H 360 mm/ B 404 mm/ T 426 mm/ TUeV-GS, MPR II
Weitere Informationen:
System:NMS
... > Displays, TV Projektoren > Displays > Touchscreen CRT
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 300,47*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 317,64*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  300,47* €  357,56 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG