Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1529L AccuTouch TallStand


Menge:  Packung  
Produktinformationen von ITD
1529L AccuTouch TallStand
Artikel-Nr.:  128-N300157
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  E582772
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Tall Stand/ 15 Touchscreen LCD/ analog/digital/ AccuTouch/ 400 1/ 287 cd/qm/ horiz. 150 / vert. 125 / 25 ms/ 6,55 kg netto/ VESA Bohrung 75 x 75 mm/ speaker/ 1.024 x 768/ D-Sub, DVI-D/ USB-Hub/ Bildschirm Hoehenverstellung ja/
Weitere Informationen:
System:
NMS
... > Displays, TV Projektoren > Displays > Touchscreen LCD
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 488,00*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 515,38*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,00*
€ 580,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG