Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1247L Rearmount


Menge:  Packung  
Produktinformationen von ITD
1247L Rearmount
Artikel-Nr.:  128-N300152
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  E655204
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
12 Touchscreen LCD/ analog/ IntelliTouch/ Seriell/ schwarz/anthrazit/ 500 1/ 320 cd/qm/ horiz. 130 / vert. 105 / 40 ms/ 4 kg netto/ 800 x 600/ 48 kHz
Weitere Informationen:
System:
NMS
... > Displays, TV Projektoren > Displays > Touchscreen LCD
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 463,65*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 490,29*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,65*
€ 551,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG