Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX DUAL SIDE BY SIDE ARM POLISH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-245-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     128-M480956
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-245-026
EAN/GTIN:
     0698833012033
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
27IN 18.1KG LIFT33 MIS-D 10Y WA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
DESK
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Produktfarbe:
Silber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 288,92*
1 Tag
20
€ 9,50*
ab € 266,79*
€ 298,02*
€ 6,78*
ab € 269,41*
€ 299,54*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 279,37*
€ 310,15*
Lager 128
Frei Haus
ab € 278,79*
€ 311,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.