Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
MP622 DLP XGA 1024X768
Menge:
Packung
Produktinformationen
von
DCI
ITD
Artikel-Nr.:
128-M351375
Hersteller:
Benq
Herst.-Nr.:
9J.06277.B5E
EAN:
4718755192203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
Benq
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
XGA 1024x768/ 2700 ANSI Lumen/ 2160 ANSI Lumen im Eco-Mode/ 2,5 kg/ 239x106,3x251 mm/ 31 dB/ 26 dB im Eco-Mode/ Kontrast 2000 1/ max. Lampenlebensdauer 3000 h/ 200 Watt/ 169/ Zoom 11,10/ schwarz/anthrazit/ Zubehoer Tasche, Fernbedienung/
Weitere Informationen:
System:
NMS
... >
Displays, TV Projektoren
>
Projektoren
>
Daten-/Videoprojektoren
Weitere Suchbegriffe:
DV-Projektor
,
LCD-Projektor
,
LED-Projektor
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
Einheit
Versand
Netto
ITD
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 439,13*
PCS
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 441,21*
take_IT
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 441,21*
Avitos
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 454,12*
BUGcomputer
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 456,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,13*
€ 522,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ITD
Versand
von ITD
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
SPARE LAMP MP622/MP622C/MP612
Benq
5J.06001.001
€ 190,31*
€ 226,47
Zubehör
UNIVERSAL CEILING MOUNT F/ ALL
Benq
5J.J2K01.001
€ 107,80*
€ 128,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG