Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

G700


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
G700
Artikel-Nr.:   128-M351361
Hersteller:   Benq
Herst.-Nr.:   9H.0BVLN.ISE
EAN:   4718755194832
Artikeldatenblatt
17 LCD/ digital/analog/ TN Film Panel/ schwarz/silber/ 700 1/ 300 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 5 ms/ 1.280 x 1.024/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ DVI-D, D-Sub 15 pol./ 3,36 kg netto/ TUeV-GS, CE, TUeV-Ergonomie/
Weitere Informationen:
System:WIN/MAC
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 122,74*
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 122,77*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 123,42*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 126,30*
buero2b_IT_com 2 Tage pro Stück € 6,45* € 128,51*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  122,77* €  146,10 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich BENQ E900/19" LCD 5ms 800:1 300cd DVI (9J.0BP72.APE) Benq/
9J.0BP72.APE
€ 159,21* € 189,46
Ähnlich BENQ G900/19" LCD 5ms 800:1 300cd DVI (9H.0C4LL.LSE) Benq/
9H.0C4LL.LSE
€ 149,14* € 177,48
Ähnlich BenQ MP723 DLP 3300 ANSI 2000:1 DVI (9J.06W77.B1E) Benq/
9J.06W77.B1E
€ 715,11* € 850,98
Ähnlich BenQ MP730 DLP 2200ANSI 700:1 D-Sub (9J.08G77.B1E) Benq/
9J.08G77.B1E
€ 519,47* € 618,17
Ähnlich BenQ MP771 DLP 3000ANSI 2000:1 D-Sub DVI (9J.07E77.B1E) Benq/
9J.07E77.B1E
€ 1.307,64* € 1.556,09
Ähnlich GF 8500GT/PCIe 512MB DDR2 VGA/DVI-I/HDTV (GH8500GN1E50Y-SB) PNY/
GH8500GN1E50Y-SB
€ 43,35* € 51,59
Ähnlich MB PM9M V mATX (7364-010R) MSI/
7364-010R
€ 34,05* € 40,52
Ähnlich Monitor Quick Release Bracket Charcoal (60-589-060) k.A./
60-589-060
€ 18,28* € 21,75
Ähnlich SYM SystemWorks Premier 2008 DE (13001336) Symantec/
13001336
€ 50,13* € 59,65
Ähnlich Verto GeForce 6 6200/AGP8X 128MB 32BIT (G606200A8E-10L-SB) PNY/
G606200A8E-10L-SB
€ 30,90* € 36,77
Ähnlich Verto Geforce 8500GT/PCI-E 512MB DDR2 (GH8500GN1E50YPB) PNY/
GH8500GN1E50YPB
€ 51,72* € 61,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG