Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Memory Stick Micro M2 4GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Memory Stick Micro M2 4GB
Artikel-Nr.:  128-M220587
Hersteller:  Sandisk
Herst.-Nr.:  SDMSM2-4096-E11M
EAN:  0619659034979
Artikeldatenblatt
Memory Stick Micro M2 4GB inkl. Memory Stick Pro Duo Adapter.
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:D
... > Speichermedien > Portable Speichermedien > Memory Sticks
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 19,06*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 20,98*
PCS 8 Tage pro Stück Frei Haus € 21,94*
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 22,38*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 22,50*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  20,98* €  24,97 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Card Reader USB 2.0 All in One silber
k.A.
IC71
€ 3,57* € 4,25
Ähnlich Extended Battery für Cisco CP-7921G (CP-BATT-7921G-EXT=)
Cisco
CP-BATT-7921G-EXT=
€ 52,19* € 62,11
Ähnlich FSC XP80/DLP 1240x1024 1700lm 1.1kg (S26361-K1215-L100)
Fujitsu Siemens
S26361-K1215-L100
€ 942,91* € 1.122,06
Ähnlich Gigaset S670 (S30852-H1904-B101)
Siemens
S30852-H1904-B101
€ 63,28* € 75,30
Ähnlich IN10 Projektor DLP XGA 1800ALu 1100:1 (IN10)
Infocus
IN10
€ 819,08* € 974,71
Ähnlich Mobilteil Gigaset S67 H (inkl. Ladeschale) - Sonderpreis (S30852-H1953-B101)
Siemens
S30852-H1953-B101
€ 53,67* € 63,87
Ähnlich Procurve LH-LC Mini GBIC Module (J4860C)
HP
J4860C
€ 2.999,49* € 3.569,39
Ähnlich ProCurve Modul SFP 1x1000LX/LC (10km) (J4859C)
HP
J4859C
€ 534,62* € 636,20
Ähnlich ProCurve Modul SFP 1x1000SX/LC (J4858C)
HP
J4858C
€ 249,20* € 296,55
Ähnlich PSU/650W NeoPower ATX12V v2.2 (0761345-05650-2)
Antec
0761345-05650-2
€ 89,14* € 106,08
Ähnlich VGA EN8400GS/HTP/256MB PCIe (90-C1CJF0-HUAY00Z)
Asus
90-C1CJF0-HUAY00Z
€ 33,53* € 39,90
Ähnlich VGA EN8600GT OC GEAR/HTDP/256MB PCIe (90-C1CJ58-HUAY00Z)
Asus
90-C1CJ58-HUAY00Z
€ 78,11* € 92,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG