Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4GB DDR4 2666MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 4GB DDR4 2666MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.2V Speichermodul 1 x 4 GB
Origin Storage 4GB DDR4 2666MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.2V Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     128-M15F075
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM4G42666SO1RX16NE12
EAN/GTIN:
     5056006174745
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Laptopspeicher
1RX16 NON-ECC 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
Notebook
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
RAM-Speicher:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.