Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 10K POWEREDGE R/T X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-M157012
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1200SAS/10-S11
EAN/GTIN:
     5055146633105
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN SAS HOTSWAP HD W/ CADDY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CARD
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.