Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900GB 10K PEDGE R/T X10 SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-900SAS/10-S12 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Origin Storage DELL-900SAS/10-S12 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     128-M154445
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-900SAS/10-S12
EAN/GTIN:
     5055146574071
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5IN SAS HOTSWAP HD W/ CADDY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
900 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.