Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TB 7.2K PEDGE R/T X10 SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1000NLS/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 1 TB NL-SAS
Origin Storage DELL-1000NLS/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 1 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     128-M153211
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1000NLS/7-S11
EAN/GTIN:
     5055146557890
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN NEARLINE SAS HS HD W/CADDY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
NL-SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.