Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HDD 120GB 5400rpm


Menge:  Packung  
Produktinformationen von ITD
Artikel-Nr.:  128-M152432
Hersteller:  Origin Storage
Herst.-Nr.:  HP-120/5-NB16
EAN:  5055146539681
120GB 5400RPM NOTEBOOK DRIVE 5055146539681
Weitere Informationen:
System:
MPF
Sprache:
ML
... > Komponenten > Festplatten > SCSI
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 122,46*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 128,27*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,46*
€ 145,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG