Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

80GB 7200rpm UDMA HDD


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
80GB 7200rpm UDMA HDD
Artikel-Nr.:  128-M150541
Hersteller:  Origin Storage
Herst.-Nr.:  DELL-80I/7-F9
EAN:  5055146514312
Artikeldatenblatt
Schnittstelle ATA/ Kapazitaet 80 GB/ 7200 rpm/ Formfaktor 3,5 OEM-Nr 400-11365, Alpha SKUs, AT A1616823, BE A1354862, CH TBA, DE A0977631, ES A1585076, FR A0800487, IT A1541908, NL A0766235, UK A0787953
Weitere Informationen:
System:
MPF
Sprache:
ML
Bus:
IDE/ATAPI
... > Komponenten > Festplatten > ATA
Weitere Suchbegriffe: interne Festplatten
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 85,34*
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 85,77*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 91,39*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,77*
€ 102,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG