Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

24IN LCDWIDE 1920X1200 AN/HDMI


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
24IN LCDWIDE 1920X1200 AN/HDMI
Artikel-Nr.:  128-J150542
Hersteller:  V7 Videoseven
Herst.-Nr.:  D24W33
EAN:  4038489004727
Artikeldatenblatt
24 LCD/ 61 cm/ 1610/ digital/analog/ TN Panel/ schwarz/ 1000 1/ 250 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 2 ms/ 1.920 x 1.200/ Pivot drehbar 90/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ HDMI, D-Sub 15 pol./ 8,7 kg netto/ CE/
Weitere Informationen:
System:NMS
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 229,61*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 229,93*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 233,95*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 247,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  229,93* €  273,62 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG