Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

19IN LCD 1280X1024 ANA/DIG


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  ITD
19IN LCD 1280X1024 ANA/DIG
Artikel-Nr.:  128-J150518
Hersteller:  V7 Videoseven
Herst.-Nr.:  D1912
EAN:  4038489004635
Artikeldatenblatt
19 LCD/ 48,3 cm/ 54/ digital/analog/ TN Panel/ schwarz/ 800 1/ 300 cd/qm/ horiz. 160 / vert. 160 / 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol., DVI-D/ 4 kg netto/ TUeV-GS, ISO 13406-2, CE/
Weitere Informationen:
System:NMS
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 126,11*
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 126,14*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 131,71*
B2B-Discount 14 Tage pro Stück Frei Haus € 150,64*
Corporate_Express 4 Tage pro Stück Frei Haus € 163,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  126,14* €  150,11 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
V7 17 Zoll TFT-Display D1711 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D1711
€ 131,36* € 156,32
Sonstiges V7 19 Zoll TFT-Display D19W01 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D19W01
€ 162,69* € 193,60
Sonstiges
V7 20,1 Zoll TFT-Display S20PD si/sw analog 8 ms
V7 Videoseven
S20PD
€ 209,14* € 248,88
Sonstiges
V7 22 Zoll TFT-Display D22W11 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D22W11
€ 169,92* € 202,20
Sonstiges
V7 22 Zoll TFT-Display L22WD sw/si ana/digi/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
L22WD
€ 244,05* € 290,42
Sonstiges
V7 R19W11 19 Zoll LCD Display si/sw mit Lautspr. 5 ms
V7 Videoseven
R19W11
€ 143,41* € 170,66
Sonstiges
V7 TFT-Display D1912 19 Zoll schwarz analog/digit 5 ms
V7 Videoseven
D1912
€ 150,64* € 179,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG