Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

19IN LCD WIDE 1440X900 300CD


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
19IN LCD WIDE 1440X900 300CD
Artikel-Nr.:   128-J150432
Hersteller:   V7 Videoseven
Herst.-Nr.:   R19W11
EAN:   4038489004130
Artikeldatenblatt
19 LCD/ 48,3 cm/ 1610/ analog/ TN Panel/ schwarz/silber/ 700 1/ 300 cd/qm/ horiz. 150 / vert. 130 / 5 ms/ 1.440 x 900/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse II/ VESA Bohrung 100 x 100 mm/ D-sub 15 pol./ 4,7 kg netto/ TUeV-GS, ISO 13406-2, CE/
Weitere Informationen:
System:WIN/MAC
Sprache:ML
... > Displays, TV Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung Frei Haus € 124,86*
Megacomputer 14 Tage pro Stück € 9,00* € 129,99*
B2B-Discount 14 Tage pro Stück Frei Haus € 142,18*
Corporate_Express 5 Tage pro Stück Frei Haus € 185,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  124,86* €  148,58 pro Packung
ab 2 Packungen €  123,26* €  146,68 pro Packung
ab 5 Packungen €  120,25* €  143,10 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG