Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Audio 910 Bluetooth Headset


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Audio 910 Bluetooth Headset
Artikel-Nr.:  128-I150663
Hersteller:  Plantronics
Herst.-Nr.:  74420-17
EAN:  5033588024989
Artikeldatenblatt
Audio 910 Bluetooth Headset with Multipoint-Technologie./
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:Int
... > Netzwerk Kommunikation > Telekommunikation > Headsets
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Plantronics
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 70,36*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 72,60*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 74,56*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 77,20*
buero2b_IT_com 13 Tage pro Stück € 6,45* € 81,88*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  70,36* €  83,73 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 5-Port NWay Switch N-143 (NN-D04-3511-11-00011)
k.A.
NN-D04-3511-11-00011
€ 21,97* € 26,14
Ähnlich
FSC 1GB 2x512 DDR2-667 rg ECC (S26361-F3367-L439)
Fujitsu Siemens
S26361-F3367-L439
€ 167,45* € 199,27
Ähnlich
FSC 2GB 2x1GB DDR2-667 rg ECC (S26361-F3367-L449)
Fujitsu Siemens
S26361-F3367-L449
€ 208,44* € 248,04
Ähnlich FSC 4GB 2x2GB DDR2-667 rg ECC (S26361-F3367-L459)
Fujitsu Siemens
S26361-F3367-L459
€ 373,52* € 444,49
Ähnlich FSC 8GB 2x4GB DDR2-667 rg ECC (S26361-F3367-L469)
Fujitsu Siemens
S26361-F3367-L469
€ 797,76* € 949,33
Ähnlich FSC Xeon DP E5320 1.86GHz 2x4MB 1066MHz (S26361-F3250-L186)
Fujitsu Siemens
S26361-F3250-L186
€ 355,19* € 422,68
Ähnlich FSC Xeon DP E5335 2.00GHz 2x4MB 1333MHz (S26361-F3249-L200)
Fujitsu Siemens
S26361-F3249-L200
€ 445,02* € 529,57
Ähnlich FSC Xeon DP E5335 2.00GHz 2x4MB 1333MHz (S26361-F3251-L200)
Fujitsu Siemens
S26361-F3251-L200
€ 445,64* € 530,31
Ähnlich FSC Xeon DP E5335 2.00GHz 2x4MB 1333MHz (S26361-F3349-L200)
Fujitsu Siemens
S26361-F3349-L200
€ 448,91* € 534,20
Ähnlich FSC Xeon DP E5335 2.00GHz 2x4MB 1333MHz (S26361-F3452-L200)
Fujitsu Siemens
S26361-F3452-L200
€ 449,36* € 534,74
Ähnlich I/O RS232-Karte x2 ST Lab C-191CARDBUS (CP-N04-4210-11-00012)
k.A.
CP-N04-4210-11-00012
€ 41,70* € 49,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG