Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CS60 Dect Headset


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
CS60 Dect Headset
Artikel-Nr.:  128-I150216
Hersteller:  Plantronics
Herst.-Nr.:  36995-02
EAN:  5033588017233
Artikeldatenblatt
Komplett kabellose Loesung ohne Headset-Kabel. Vollstaendig konvertibel mit drei Tragevarianten- Einzigartiges Hinter-Kopf-Modell/ Ohrbuegelmodell/ Kopfbuegelmodell. Reichweite bis zu 100 m und bis zu 50 m in einer gewoehnlichen Bueroumgebung.
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:D
... > Netzwerk Kommunikation > Telekommunikation > Headsets
Weitere Suchbegriffe: Plantronics
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 181,13*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 181,82*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 187,26*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 191,00*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück Frei Haus € 197,57*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  181,13* €  215,54 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
PLANTRONICS C65 Ladestation
Plantronics
38308-01
€ 37,41* € 44,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG