Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

A-MIN NP 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
A-MIN NP 200
Artikel-Nr.:   128-I08Z137
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5022393
EAN:   4013674022397
Li-Ionen Akku, wie MINOLTA NP 200 Digitalkamera /entspricht dem Original/ 3,7 V/600 mAh / fuer Kameratypen Konica Minolta Dimage X/Xi/XT/XG
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:ML
... > Zubehoer > Sound und Video > Akkus
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, Lithium Ion Akku
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 8,57*
Elwitec 9 Tage pro Stück € 6,00* € 8,64*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 9,55*
4Office 2 Tage pro Stück € 4,95* € 9,63*
buero2b_com 4 Tage pro Stück € 6,00* € 9,68*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  8,57* €  10,20 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich ANSMANN KFZ-Ladegerät CC-12, für LG7150 und andere (40950059) Ansmann/
40950059
€ 3,98* € 4,74
Ähnlich ANSMANN Ladegerät TC-10, für Samsung SGH-D520, SGH-D820 und (4111093) Ansmann/
4111093
€ 6,65* € 7,91
Ähnlich ANSMANN Ladegerät TC-11, für Samsung SGH-E700, SGH-E800 (4111103) Ansmann/
4111103
€ 6,65* € 7,91
Ähnlich ANSMANN Ladegerät TC-12, für LG KG 800 und andere (4111113) Ansmann/
4111113
€ 6,65* € 7,91
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akku für SIEMENS A60,3,7V/700mAh (5060143) Ansmann/
5060143
€ 7,55* € 8,98
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akku für SIEMENS ST65,3,7V/600mAh (A-Sie 5) Ansmann/
A-Sie 5
€ 7,71* € 9,17
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262603) Ansmann/
A-Pen D Li 8
€ 11,20* € 13,33
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262605) Ansmann/
A-Son NP FM 50
€ 33,70* € 40,10
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262626) Ansmann/
A-Nik EN EL 1
€ 16,80* € 19,99
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262627) Ansmann/
A-Nik EN EL 3
€ 18,00* € 21,42
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262629) Ansmann/
A-Nik EN EL 8
€ 13,45* € 16,01
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262630) Ansmann/
A-Oly BC M1
€ 17,95* € 21,36
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262631) Ansmann/
A-Oly LI B/ 12B
€ 11,20* € 13,33
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262646) Ansmann/
A-Pan CGA S008
€ 11,20* € 13,33
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262729) Ansmann/
A-Son NP FM 55H
€ 33,01* € 39,28
Ähnlich
ANSMANN Lithium-Ionen Akkupack für Digitalkameras (11262730) Ansmann/
A-San DB20
€ 12,00* € 14,28
Ähnlich
OEM/eTrust Avirus v7.1 /NON CD WNT 3-1u (ETRAVE7103BPWM) CA Computer Associates/
ETRAVE7103BPWM
€ 38,44* € 45,74
Ähnlich
OEM/eTrust Avirus v7.1/NON CD W32 30-1pk (ETRAVE7130BPWM) CA Computer Associates/
ETRAVE7130BPWM
€ 261,48* € 311,16
Ähnlich
Port Replicator USB - PR04 (S26391-F6007-L100) Fujitsu Siemens/
S26391-F6007-L100
€ 87,68* € 104,34
Ähnlich SB Win XP Mediacenter Remote Control 3er (A9O-00004) Microsoft/
A9O-00004
€ 60,18* € 71,61
Ähnlich
Verbatim DVD+RW 120 Minuten, 4,7 GB, 4x, Slim Case (43297) Verbatim/
43297
€ 7,06* € 8,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG