Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A-CAN BP 511


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
A-CAN BP 511
Artikel-Nr.:  128-I08Z126
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5022283
EAN:  4013674022281
Artikeldatenblatt
Li-Ionen Akku, wie CANON BP 511Digitalkamera u. Camcorder 7,4V/ 1300 mAh fuer Kameras Canon EOS 5 D/ 10 D/ 20 D/ 300 D/ D-30/D-60, Powershot G1/ G2/ G3/ G5/ G6, Powershot Pro 1/ Pro 90 / fuer Camcorder Canon MV 30/ 30i/ 300/ 300i/ 400i/ 430i/ 450i
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:ML
... > Zubehoer > Sound und Video > Akkus
Weitere Suchbegriffe: Lithium Ion Akku
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 16,65*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 16,73*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 18,44*
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 18,46*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 18,69*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  16,73* €  19,91 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann "Digi Charger Plus" Ladegerät für Li-Ion oder NiCd-/NiMH Akkus (5025023/EU)
Ansmann
5025023/EU
€ 25,49* € 30,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG