Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NiMH-Micro 800 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
NiMH-Micro 800 mAh
Artikel-Nr.:  128-I08Z034
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030102
EAN:  4013674030101
Artikeldatenblatt
Hochwertiger Ansmann NiMH-Akku mit 800mAh Kapazitaet der Groesse Micro im 2er Blister.
Weitere Informationen:
System:
n. spezifiziert
Sprache:
ML
... > Zubehoer > Sound und Video > Akkus
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,00*
ITD
1
pro Packung
€ 4,50*
€ 3,90*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 4,33*
8 Tage
1
pro Stück
€ 9,00*
€ 5,77*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG