Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Micro/AAA 1,2V Akku


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Micro/AAA 1,2V Akku
Artikel-Nr.:  128-I08Z013
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030011
EAN:  4013674300112
Ansmann NiMH-Power-Akku mit 1,2V der Groesse Micro AAA 800 mAh
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:ML
... > Zubehoer > Sound und Video > Akkus
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 2,02*
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 2,10*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 2,79*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 2,92*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 3,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  2,02* €  2,40 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ansmann Photo HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 900mAh Blister(VE4)
Ansmann
5030502
€ 8,60* € 10,23
Ähnlich
Compit HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1000mAh Blister(VE4)
Compit
€ 9,16* € 10,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG