Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Battery Micro NIMH 2XAAA


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Battery Micro NIMH 2XAAA
Artikel-Nr.:   128-I080156
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5030892
EAN:   4013674030897
NiMH Akku mit einer Kapazitaet von bis zu 1000mAh. Diese Zelle wurde speziell fuer die professionelle Anwendung entwickelt. Der Accu ist schnellladefaehig und zeigt eine gute Zyklenfestigkeit.
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:ML
... > Zubehoer > Sound und Video > Akkus
Angebote (10)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 9 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 2,41*
ITD 1 Tag 1 pro Packung Frei Haus € 4,71*
InLine 1 Tag 1 pro Paket € 6,90* € 5,15*
4Office 2 Tage 1 pro Stück € 4,95* € 5,18*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 5,20*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  4,71* €  5,60 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Akkubox 8-fach, Aufbewahrungsbox aus Poly-Propylen (4000033) Ansmann/
4000033
€ 2,85* € 3,39
Ähnlich
ANSMANN Battery Check, für Mignon/Micro/9 V/CR-V3/2 CR 5 (5000643) Ansmann/
5000643
€ 9,23* € 10,98
Ähnlich
ANSMANN Energy-Check LCD, Batterie & Akku Testgerät für (4000392) Ansmann/
4000392
€ 30,19* € 35,93
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, 9 Volt E-Block (18005267) Ansmann/
5030332
€ 10,20* € 12,14
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, 9 Volt E-Block, (5030082) Ansmann/
5030082
€ 7,67* € 9,13
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Baby (C), 4500 mAh (18005269) Ansmann/
5030622
€ 12,80* € 15,23
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro (AAA/HR3) (18005250) Ansmann/
5030012
€ 8,05* € 9,58
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro AAA 1100 mAh (18005392) Ansmann/
5035232
€ 10,15* € 12,08
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro AAA 1100 mAh (18005393) Ansmann/
5035222
€ 5,25* € 6,25
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon (AA) (18005251) Ansmann/
5030462
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon AA 2850 mAh (18005390) Ansmann/
5035212
€ 14,20* € 16,90
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon AA 2850 mAh (18005391) Ansmann/
5035202
€ 7,25* € 8,63
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Digital Akku,Mignon (AA) (5030862) Ansmann/
5030862
€ 14,12* € 16,80
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Photo Akku, Micro (5030502) Ansmann/
5030502
€ 9,61* € 11,44
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Micro AAA 1000mAh, 2er-Blister 5030892 Ansmann/
5030892
€ 5,18* € 6,16
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Micro AAA 950mAh MP3, 4er-Blister (18005266) Ansmann/
5030942
€ 8,05* € 9,58
Ähnlich ANSMANN NiMH-Akku Mignon AA 2700mAh DIGITAL, 2er-Blister (5030872) Ansmann/
5030872
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Mignon AA 2700mAh, 2er-Blister (18005262) Ansmann/
5030852
€ 7,25* € 8,63
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku, Micro AAA 1000mAh, 4er Blister (18005258) Ansmann/
5030882
€ 10,00* € 11,90
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku, Mignon AA 2700mAh, 4er-Blister (18005259) Ansmann/
5030842
€ 14,20* € 16,90
Ähnlich
ANSMANN Solar Ladegerät, mit Halteschlaufe und 2 Speicher- (5111183) Ansmann/
5111183
€ 24,30* € 28,92
Ähnlich Protect B.3000BP Battery Module (6000004291) AEG/
6000004291
€ 470,08* € 559,40
Ähnlich Protect Home 600VA (6000003933) AEG/
6000003933
€ 63,40* € 75,45
Ähnlich USV PowerWalker VI 600 Schuko 600VA (310019) k.A./
310019
€ 45,60* € 54,26
Ähnlich USV PowerWalker VI 800 Schuko 800VA (310020) k.A./
310020
€ 57,86* € 68,85
Ähnlich
WheelMouseOptical /3Btn USB/PS2/black re (M-5450-R) Cherry/
M-5450-R
€ 13,15* € 15,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG