Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Basic 4 Plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Basic 4 Plus
Artikel-Nr.:  128-I080121
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107343
EAN:  4013674107346
Artikeldatenblatt
Universal-Steckerladegeraet mit Dauerladung fuer NiCd- und NiMH-Akkus. Es koennen 1-4 Micro AAA, Mignon AA Akkus oder 1 9V-Block geladen werden. Ladeanzeige, Verpolschutz und automatische Ladestromanpassung inklusiv.
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:ML
... > Zubehoer > Sound und Video > Akkuladegeraete
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 6,70*
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,78*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 7,07*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 7,25*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 7,74*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  6,70* €  7,97 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030011 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh
Ansmann
5030011
€ 2,10* € 2,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG