Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energy 8 Professional


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Energy 8 Professional
Artikel-Nr.:  128-I080118
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207313
EAN:  4013674207312
Artikeldatenblatt
Multifunktions-Tischladegeraet mit integrierter Battery-Teststation fuer Li-Knopfzellen 3V, Li-Photo-Batterien, Alkaline Knopfzellen, Zink-Luft Knopfbatterien, Alkaline Batterien, sowie NiCd- und NiMH-Akkus LED-Anzeige bei der Teststation.
Weitere Informationen:
System:n. spezifiziert
Sprache:ML
... > Zubehoer > Sound und Video > Akkuladegeraete
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 62,25*
Elwitec 1 Tag pro Stück € 4,50* € 65,77*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 68,31*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 69,05*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 72,13*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  62,25* €  74,08 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
AccuPower AP 11500-1 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 11,5Ah
AccuPower
€ 12,60* € 14,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG