Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

QuickSteuer Deluxe 2008 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  128-G480965
Hersteller:  Lexware
Herst.-Nr.:  06815-0038
EAN:  9783835202146
Version 14.0/ Sprache deutsch/ Produkttyp Vollversion/ Format Box/ Datentraeger CD/ Win
Weitere Informationen:
System:WIN-32
Sprache:D
... > Software > Kaufmaennische-Software > Finanzen/Steuer
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 20,64*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 21,70*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 22,03*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 22,58*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 23,61*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  21,70* €  25,82 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, F/UTP, AWG 24, 100 m (403421)
Digital Data Communications
403421
€ 37,72* € 44,89
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, F/UTP, AWG 24, 305 m (403429)
Digital Data Communications
403429
€ 101,38* € 120,64
Ähnlich ExS/x3550/QC E5320 2x1GB SAS SATA8K noHD (7978KJG)
IBM
7978KJG
€ 1.375,23* € 1.636,52
Ähnlich Ext Gehäuse 2.5" IB-221StU-B USB2 sch/si (20223)
RaidSonic
20223
€ 25,25* € 30,05
Ähnlich FSC Batterie/6 Zellen 5200mAh f Espr Mob (S26391-F6120-L470)
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-L470
€ 48,46* € 57,67
Ähnlich FSC LB Office Kit C_E_S (S26391-F6036-L390)
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L390
€ 173,62* € 206,61
Ähnlich FSC Mikrofasertuch XL (S26391-F6105-L5)
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 14,46* € 17,21
Ähnlich K/WC 5675 FQC/Copy Print Scan 75ppm SRA3 (5675V_FQC)
Xerox
5675V_FQC
€ 18.772,64* € 22.339,44
Ähnlich levelone Netzteil für FCS-1081/1081A IP Netzwerkkamera (POW-1201)
Digital Data Communications
POW-1201
€ 13,58* € 16,16
Ähnlich
Lexware QuickSteuer 2008 (V.14.0), Win, D
Lexware
06810-0048
€ 10,23* € 12,17
Ähnlich Lexware Taxman 2008 14.0 DE CD (08832-0042)
Lexware
08832-0042
€ 29,13* € 34,66
Ähnlich Lexware UP Taxman 2008 14.0 DE CD (08832-5034)
Lexware
08832-5034
€ 28,61* € 34,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG