Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend TS1GSH64V1H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Transcend TS1GSH64V1H Speichermodul 8 GB 2 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     855-8635558
Hersteller:
     TRANSCEND INDUSTRIAL
Herst.-Nr.:
     TS1GSH64V1H
EAN/GTIN:
     0760557831600
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 60,45*
€ 3,50*
ab € 50,43*
€ 66,71*
€ 6,78*
ab € 61,30*
€ 80,22*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GSH64V1B
ab € 44,29*
Zubehör
Transcend
TS512MSH64V1H
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.