Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Compact Flash Card 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compact Flash Card 4GB
Compact Flash Card 4GB
Artikel-Nr.:
     128-F611351
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF300
EAN/GTIN:
     0760557812746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität: 4096 MB/ Kartenformat: Compact Flash/ 300x, Read: 57MB/s, Write: 38MB/s, Op. Voltage(V) 3.3V±5% or 5V±10%
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
ML
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,68*
€ 45,09*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 40,90*
€ 45,32*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 49,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,63*
€ 49,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 52,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
RF-3623778
ab € 12,61*
Sonstiges
Renkforce
RF-3285285
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.