Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Soundsystem Aureon 5.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
Soundsystem Aureon 5.1
Artikel-Nr.:  128-F220128
Hersteller:  Terratec
Herst.-Nr.:  10460
EAN:  4172736104607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soundkarte
Art Mehrkanal 5.1/ Kanaele 5 Anzahl/bit/ Phono In ja/ Micro In ja/ Win 2000, Win XP/ Stereo Line-Eingang 3,5 mm Klinke/ 3 stereo Line-Ausgaenge 3,5 mm Klinke. Optischer S/P-DIF Digital-Eingang TOS-Link, Mikrofon-Eingang 3,5 mm Mini-Klinke
Weitere Informationen:
System:Win2000/XP
Sprache:ML
Bus:USB
... > Multimedia > HiFi Audio > Soundkarten
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 41,43*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 41,57*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 42,79*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 43,29*
Disdata 6 Tage pro Stück € 5,25* € 45,90*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  42,79* €  50,92 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich KMP Toner für KONICA MINOLTA Magicolor 2400W/2430DL, cyan (1139,0003)
KMP
1139.0003
€ 89,02* € 105,93
Ähnlich
KMP Toner für KONICA MINOLTA Magicolor 2400W/2430DL, gelb (1139,0009)
KMP
1139.0009
€ 89,63* € 106,66
Ähnlich KMP Toner für KONICA MINOLTA Magicolor 2400W/2430DL, magenta (1139,0006)
KMP
1139.0006
€ 88,98* € 105,89
Ähnlich KMP Toner für KONICA MINOLTA Magicolor 2400W/2430DL, schwarz (1139,0000)
KMP
1139.0000
€ 60,67* € 72,20
Ähnlich
KMP Toner für OKI C5100/C5200/C5300N/C5300DN/C5400, schwarz (1195,0000)
KMP
1195.0000
€ 33,33* € 39,66
Ähnlich
KMP Toner für OKI C5100/C5200/C5300N/C5400DN, cyan (1195,0003)
KMP
1195.0003
€ 76,50* € 91,04
Ähnlich
KMP Toner für OKI C5100/C5200/C5300N/C5400DN, VORTEILSPACK (1195,0005)
KMP
1195.0005
€ 221,13* € 263,14
Ähnlich KMP wiederbefüllte LEXMARK-Tintenpatrone 10N0026, farbig (1017,4260)
KMP
1017.4260
€ 21,00* € 24,99
Ähnlich MB 946GZ7MA I775M I946GZ mATX bulk (946GZ7MA-8KS2H)
k.A.
946GZ7MA-8KS2H
€ 44,40* € 52,84
Ähnlich Tasche schwarz CP-150 (0276541)
Nokia
0276541
€ 9,18* € 10,92
Ähnlich TFT 19 S1921SE-BK 20ms 1000:1 250cd DVI (S1921SE-BK)
k.A.
S1921SE-BK
€ 319,92* € 380,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG