Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DC-1394 PCI Firewire


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  
DC-1394 PCI Firewire
Artikel-Nr.:  128-E04Z012
Hersteller:  Dawicontrol
Herst.-Nr.:  DC-1394 PCI BULK
EAN:  4027377183941
Artikeldatenblatt
PCI Videoschnittkarte incl. ULEAD Videostudio 1.0, Hot-Plugging, 3 externe und 1 interner FireWireTM Port zum Anschluss von bis zu 63 Geraeten, 400 Mbit/Sec, OHCI und iLINK kompatibel, 5 Jahre Herstellergarantie, Win98 SE/ME, 2000/XP und hoeher Bulk
Weitere Informationen:
System:D/W
Sprache:D
Bus:PCI
... > Komponenten > Controller > Firewire
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 24,95*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 25,01*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 25,51*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 26,72*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück € 6,99* € 31,32*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  25,51* €  30,36 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DC-29160 U3W Kit U160 (DC-29160U3W RETAIL)
k.A.
DC-29160U3W RETAIL
€ 142,72* € 169,84
Ähnlich
Disk Drive/146 GB SAS f WAE-612 Spare (DISK-SAS-146GB=)
Cisco
DISK-SAS-146GB=
€ 631,29* € 751,24
Ähnlich equip Tastatur-Maus.Kabel PS/2 Stecker - Kupplung, 20,0 m (118076)
Digital Data Communications
118076
€ 6,39* € 7,60
Ähnlich Memorex HD DVD-R, 75 Minuten, 1-2x, 15 GB, Single Layer, JC (891101)
k.A.
891101
€ 9,00* € 10,71
Ähnlich Plasma PX-42XR5 42" (50031904)
NEC
50031904
€ 1.688,45* € 2.009,26
Ähnlich Plasma PX-50XM6 50" (50031905)
NEC
50031905
€ 2.506,58* € 2.982,83
Ähnlich Svr Switch/SFS 7012D IB 144port DDR Std (SFS-7012D)
Cisco
SFS-7012D
€ 77.641,44* € 92.393,31
Ähnlich Svr Switch/SFS 7012D IB 48p DDR Upble (SFS-7012D-X)
Cisco
SFS-7012D-X
€ 30.740,75* € 36.581,49
Ähnlich Svr Switch/SFS 7024D IB 288port DDR Std (SFS-7024D)
Cisco
SFS-7024D
€ 155.260,27* € 184.759,72
Ähnlich Svr Switch/SFS 7024D IB 48port DDR Upble (SFS-7024D-X)
Cisco
SFS-7024D-X
€ 43.927,11* € 52.273,26
Ähnlich Tast Cherry G81-1800 LPMSF-0 19" CHF (G81-1800LPMSF-0)
Cherry
G81-1800LPMSF-0
€ 50,00* € 59,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG