Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-CO42464 Herst.-Nr.: 21.15.0985 EAN/GTIN: 7630049610651 |
| | |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Besonders dünnes und flexibles Kabel
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | U/UTP Patchkabel | Farbe: | weiß | Länge: | 5 m | Schirmungstyp: | U/UTP | Übertragungsqualität: | Cat6A / Class EA | Anzahl Adern: | 8 | Aderquerschnitt (AWG): | AWG 32 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Slim-Kabel: | ja | Rasthebelschutz: | ja | Knickschutztülle: | angespritzt | Aussen-Ø Kabel: | 3.4 +/- 0.2mm | Kabel LSOH: | ja | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | product_article_net_weight: | 68 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 140 mm | Verpackungstiefe: | 110 mm | product_article_gross_weight: | 0.07 kg | customs_customs_tariff_number: | 85444210 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Cat6A, TwistedPair, slim, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet-Kabel, LAN-Kabel, TP-Kabel, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Internetkabel, Netzwerkkabel, Twisted-Pair-Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,30* |  |  |  |  |  | Lager 128 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,71* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,02* | € 5,87* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,50* | € 7,39* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 15 |  | € 4,90* | ab € 6,44* | € 8,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|