Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
USB-C ACT EXT CBL USB-C USB-A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CD57633
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U330-05M-C2A-G2
EAN/GTIN:
0037332268686
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
(M/F) USB 3.2 GEN 2 DATA ONLY 5
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Kabellänge:
5 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel 5m
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel a buchse
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 28,98*
€ 39,59*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 50,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-HD
€ 16,73*
Zubehör
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite
M102-03M-BK
€ 23,83*
Zubehör
Tripp Lite U005-10I USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Tripp Lite
U005-10I
€ 6,35*
Zubehör
Tripp Lite U024-001-KPA-BK USB Kabel USB 2.0 0,3 m DisplayPort USB A Schwarz
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
€ 4,40*
Zubehör
Tripp Lite U024-003 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A Schwarz
Tripp Lite
U024-003
€ 1,34*
Zubehör
Tripp Lite U024-06N-IDC USB Kabel 0,15 m Schwarz
Tripp Lite
U024-06N-IDC
€ 2,82*
Zubehör
Tripp Lite U026-016 Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 4,88 m
Tripp Lite
U026-016
€ 20,36*
Zubehör
Tripp Lite U026-025 Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 7,62 m
Tripp Lite
U026-025
€ 24,68*
Zubehör
Tripp Lite U026-10M Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 10 m
Tripp Lite
U026-10M
€ 21,29*
Zubehör
Tripp Lite U026-20M Aktives USB 2.0-Verlängerungs-/Repeaterkabel (A Stecker/Buchse), 20 m
Tripp Lite
U026-20M
€ 20,11*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C
€ 5,54*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C-5A USB Kabel USB 2.0 0,914 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C-5A
€ 9,34*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C-FL USB Kabel USB 2.0 0,914 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C-FL
€ 7,44*
Zubehör
Tripp Lite U040-006 USB Kabel USB 2.0 1,83 m USB B USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-006
€ 8,74*
Zubehör
Tripp Lite U040-006-C-5A USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 2.0, 5 A (100 W) eingestuft, 1,83 m
Tripp Lite
U040-006-C-5A
€ 18,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.