Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4GB DDR4 ECC SODIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology D4ES01-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 ECC
Synology D4ES01-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 ECC
Artikel-Nr.:
     128-CA25818
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4ES01-4G
EAN/GTIN:
     0846504004034
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
RAM-Speicher:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,80*
ab € 73,94*
€ 78,63*
€ 6,78*
ab € 75,06*
€ 79,80*
€ 3,80*
ab € 75,13*
€ 79,88*
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 75,38*
€ 80,14*
Lager 128
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.