|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-943ZX25 Herst.-Nr.: C4811A EAN/GTIN: 0088698857229 |
| | |
|
|  |  |
 | Druckkopf No.11, cyan, fuer HP DesignJet 500 / 800 / BI 11xx, BIJ 2300 NS Weitere Informationen:  |  | System: | MSD | Sprache: | ML |
Kompatible Geräte:  |  | HP: | Business InkJet 1000; Business InkJet 1100; Business InkJet 1100 D; Business InkJet 1100 DTN; Business InkJet 1200; Business InkJet 1200 D; Business InkJet 1200 DN; Business InkJet 1200 DTN; Business InkJet 1200 DTWN; Business InkJet 1200 N; Business InkJet 1200 TWN; Business InkJet 2200; Business InkJet 2200 SE; Business InkJet 2200 TN; Business InkJet 2200 XI; Business InkJet 2230; Business InkJet 2250; Business InkJet 2250 SE; Business InkJet 2250 TN; Business InkJet 2250 XI; Business InkJet 2280; Business InkJet 2280 TN; Business InkJet 2300; Business InkJet 2300 DTN; Business InkJet 2300 N; Business InkJet 2600; Business InkJet 2600 DN; Business InkJet 2800; Business InkJet 2800 DT; Business InkJet 2800 DTN; Color InkJet 1700; Color InkJet 1700 D; Color InkJet 1700 DTN; Color InkJet 1700 PS; Color InkJet 2600; Color InkJet 2600 DN; Color InkJet CP 1700; Color InkJet CP 1700 D; Color InkJet CP 1700 DTN; Color InkJet CP 1700 PS; Color InkJet CP 2600; Color InkJet CP 2600 DN; CP 1700; CP 1700 D; CP 1700 PS; CP 2600; CP 2600 DN; DesignJet 10 PS; DesignJet 100; DesignJet 100 Plus; DesignJet 110; DesignJet 110 Plus; DesignJet 110 Plus NR; DesignJet 111; DesignJet 120; DesignJet 120 NR; DesignJet 120 PS; DesignJet 120 PSN; DesignJet 20 PS; DesignJet 50 PS; DesignJet 500; DesignJet 500 24 Inch; DesignJet 500 42 Inch; DesignJet 500 E; DesignJet 500 Mono; DesignJet 500 Plus 24 Inch; DesignJet 500 Plus 42 Inch; DesignJet 500 PS; DesignJet 500 PS 24 Inch; DesignJet 500 PS 42 Inch; DesignJet 500 PS Plus 24 Inch; DesignJet 500 PS Plus 42 Inch; DesignJet 510 24 Inch; DesignJet 510 42 Inch; DesignJet 510 PS 24 Inch; DesignJet 510 PS 42 Inch; DesignJet 70; DesignJet 800; DesignJet 800 24 Inch; DesignJet 800 42 Inch; DesignJet 800 PS; DesignJet 800 PS 24 Inch; DesignJet 800 PS 42 Inch; DesignJet 815 MFP; DesignJet 820 MFP; DesignJet CC 800 PS; OfficeJet 9100 Series; OfficeJet 9110; OfficeJet 9120; OfficeJet 9130; OfficeJet Pro K 850; OfficeJet Pro K 850 DN | Stielow: | 5951; 5951 E | Olivetti: | J-Color MF 260 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, hp druckerkopf, druckerpatronen cyan, fargo druckkopf |
|  |  |
|  |  | Angebote (35) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,15* | ab € 25,00* | € 31,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 29,77* | € 32,04* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 29,06* | € 32,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,78* | € 32,35* |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 27,02* | € 33,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|