Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Imaging Unit Drum/Transferkit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-943XSZ8
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
C9704A
EAN/GTIN:
0088698453292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Bildtrommel Canon
Bildtrommel Hewlett-Packard
Entwicklereinheit
HP - Trommel-Kit - 1 - 20.000 Seiten, fuer Color Laserjet 2500/
Weitere Informationen:
System:
MSD
Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 1500; Color LaserJet 1500 L; Color LaserJet 1500 LXI; Color LaserJet 1500 N; Color LaserJet 1500 TN; Color LaserJet 2500; Color LaserJet 2500 L; Color LaserJet 2500 LN; Color LaserJet 2500 LSE; Color LaserJet 2500 N; Color LaserJet 2500 TN
Canon:
LBP -2410; LBP -87
... >
Zubehoer
>
Drucker
>
Druckloesungen
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklereinheit Canon
,
Entwicklereinheit Hewlett-Packard
,
Fotoeinheit
,
Fotoeinheit Canon
,
Fotoeinheit Hewlett-Packard
,
Fotoleiter
,
Fotoleiter Canon
,
Fotoleiter Hewlett-Packard
,
Hewlett-Packard Toner
,
HP Toner
,
Lasertoner
,
Lasertoner Hewlett-Packard
,
Original-Toner
,
Photoleiter
,
Photoleiter Canon
,
Photoleiter Hewlett-Packard
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Toner Cartridge Hewlett-Packard
,
Toner Hewlett-Packard
,
Toner HP
,
Tonerkartusche
,
Tonerkartusche Hewlett-Packard
,
Transfereinheit
,
Trommeleinheit
,
Trommeleinheit Canon
,
Trommeleinheit Hewlett-Packard
,
hp transfereinheit
,
bildtrommel hp
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 9 Tage
max. 11 Tage
max. 12 Tage
max. 13 Tage
max. 15 Tage
max. 27 Tage
max. 31 Tage
max. 32 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
€ 5,90*
ab € 101,20*
€ 109,05*
Lager 643
€ 4,95*
ab € 101,21*
€ 109,06*
Lager 509
€ 6,00*
ab € 102,23*
€ 110,12*
Lager 339
€ 4,15*
ab € 102,41*
€ 110,30*
Lager 128
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 133,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark C925, X925 Imaging-Einheit Cyan
Lexmark
C925X73G
ab € 69,63*
Ähnlich
Lexmark C925, X925 Imaging-Einheit Gelb
Lexmark
C925X75G
ab € 69,63*
Ähnlich
Lexmark C925, X925 Imaging-Einheit Magenta
Lexmark
C925X74G
ab € 69,63*
Ähnlich
Dell Trommel-Kit Schwarz
Dell
D4283
ab € 44,90*
Ähnlich
HP - Drucker - Beschichtunggssatz - 20000 Seiten - für Color LaserJet 5, 5m, 5n
HP
C3964A
ab € 110,34*
Ähnlich
HP - Kit für Fixiereinheit ( 110/220 V ) - 100000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
HP
C8556A
ab € 187,44*
Ähnlich
HP - Trommel-Kit - 1 x Magenta - 40000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
HP
C8563A
ab € 313,77*
Ähnlich
HP - Trommel-Kit Cyan - 40000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
HP
C8561A
ab € 237,44*
Ähnlich
HP - Trommel-Kit Schwarz - 40000 Seiten - für Color LaserJet 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n
HP
C8560A
ab € 214,01*
Ähnlich
HP 121A
HP
C9700A
ab € 19,62*
Ähnlich
HP 121A
HP
C9701A
ab € 20,00*
Ähnlich
HP 121A
HP
C9703A
ab € 20,00*
Ähnlich
HP 121A
HP
C9702A
ab € 20,00*
Ähnlich
HP 824A
HP
CB385A
ab € 139,73*
Ähnlich
HP 824A
HP
CB386A
ab € 146,43*
Ähnlich
HP 824A
HP
CB387A
ab € 142,90*
Ähnlich
HP 824A
HP
CB384A
ab € 50,82*
Ähnlich
Konica Minolta Druckerbildeinheit
Konica Minolta
A0VU0Y1
ab € 68,92*
Ähnlich
Konica Minolta Druckerbildeinheit
Konica Minolta
A0WG08H
ab € 115,49*
Ähnlich
Konica Minolta Druckerbildeinheit
Konica Minolta
A0WG0EH
ab € 115,49*
Ähnlich
Konica Minolta Druckerbildeinheit
Konica Minolta
A0WG0KH
ab € 115,49*
Ähnlich
Samsung MLT-R307
Samsung
MLT-R307/SEE
ab € 81,95*
Ähnlich
4 Ampertec Toner für HP C9700A-03A 4-farbig
RWP
LT1074/KIT
ab € 53,31*
Ähnlich
4 Ampertec Toner für HP C9700A-03A Farben nach Wahl
RWP
LT1074/WP4
ab € 53,31*
Ähnlich
Ampertec Toner für HP C9700A No 121A schwarz
RWP
C9700A
ab € 14,67*
Ähnlich
Ampertec Toner für HP C9701A No 121A cyan
RWP
C9701A
ab € 15,52*
Ähnlich
Ampertec Toner für HP C9702A No 121A yellow
RWP
C9702A
ab € 15,52*
Ähnlich
Ampertec Toner für HP C9703A No 121A magenta
RWP
C9703A
ab € 15,52*
Ähnlich
Ampertec Trommel für HP C9704A
RWP
C9704A
ab € 76,54*
Ähnlich
Rebuilt Toner für HP C9700A No 121A schwarz
RWP
C9700A
ab € 14,67*
Ähnlich
Rebuilt Toner für HP C9701A No 121A cyan
RWP
C9701A
ab € 15,61*
Ähnlich
Rebuilt Toner für HP C9702A No 121A yellow
RWP
C9702A
ab € 15,61*
Ähnlich
Rebuilt Toner für HP C9703A No 121A magenta
RWP
C9703A
ab € 15,61*
Ähnlich
Rebuilt Trommel für HP C9704A No 121A 4-farbig
RWP
C9704A
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG