Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Pavilion a6352.de - KJ413AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  ITD
HP Pavilion a6352.de - KJ413AA
Artikel-Nr.:  128-943SZV7
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  KJ413AAABD
EAN:  0883585772902
Artikeldatenblatt
Minitower/ AMD Phenom 9500/ 2200 MHz/ 3072 MB RAM/ 750 GB HDD/ SATA/ Double Layer DVD/-RW LightScribe, Card Reader/ NVIDIA GeForce 8600 GT/ 512 MB/ WLAN 802.11g, WLAN 802.11b, Ethernet 10/100-TX/ Windows Vista Home Premium
Weitere Informationen:
System:VHP
Sprache:D
... > Computersysteme > Personal Computer > Home Multimedia
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Notebook, PC, WLAN
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 550,95*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 557,24*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 636,93*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 643,90*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 678,92*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Packung  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ITD
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  636,93* €  757,95 pro Packung
  1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
12 cell Li-Ion Battery
HP
EX940AA
€ 90,34* € 107,50
Zubehör
12-Zellen-Akku EG414AA
HP
EG414AA
€ 92,35* € 109,90
Zubehör
12-Zellen-Akku EG416AA
HP
EG416AA
€ 90,34* € 107,50
Zubehör
135W Wechselstromadapter INT
HP
EG412AAABB
€ 55,80* € 66,40
Zubehör
180W Wechselstromadapter
HP
EG413AAABB
€ 73,72* € 87,73
Zubehör
6 cell Li-Ion Battery
HP
EX941AA
€ 79,05* € 94,07
Zubehör 6-Zellen-Akku EG415AA
HP
EG415AA
€ 80,67* € 96,00
Zubehör
8 cell Li-Ion Battery
HP
EX942AA
€ 79,95* € 95,14
Zubehör
BLUETOOTH MOUS
HP
GK859AAABB
€ 37,49* € 44,61
Zubehör
EASYCLIP
HP
RX904AAABA
€ 10,73* € 12,77
Zubehör
EXPRESS CARD DIGITIAL TV TUNER
HP
RM437AA
€ 68,22* € 81,18
Zubehör
HP NOTEBOOK 90W AC ADAPTER EU
HP
EG410AAABB
€ 37,75* € 44,92
Zubehör
HP Pocket Media Drive - 120 GB
HP
RF244AAAK9
€ 68,47* € 81,48
Zubehör
NOTEBOOK 180W AC ADAPTER
HP
GL690AAABB
€ 74,42* € 88,56
Zubehör
NOTEBOOK 6-CELL BATTERY
HP
RQ204AA
€ 80,83* € 96,19
Zubehör
NOTEBOOK 9-CELL BATTERY
HP
GJ114AA
€ 86,62* € 103,08
Zubehör
NOTEBOOK COURIER BAG
HP
RM665AA
€ 42,46* € 50,53
Zubehör
Notebook Messenger Tasche
HP
RF732AA
€ 32,47* € 38,64
Zubehör
Notebook QuickDock
HP
ES632AA
€ 67,20* € 79,97
Zubehör
Notebook-Rucksack
HP
RU350AA
€ 32,67* € 38,88
Zubehör
OPTICAL USB MOBILE MOUSE
HP
RB129AAABB
€ 19,38* € 23,06
Zubehör
Personal Media Drive - 300GB
HP
EY931AAAK9
€ 104,24* € 124,05
Zubehör
PERSONAL MEDIA DRIVE SATA 500G
HP
RF863AAAK9
€ 111,95* € 133,22
Zubehör
POCKET MEDIA DRIVE SATA
HP
KC783AAAK9
€ 100,23* € 119,27
Zubehör
POCKET MEDIA DRIVE SATA 160GB
HP
GM415AAAK9
€ 75,09* € 89,36
Zubehör
VALUE BUNDLE KIT
HP
GP040AA
€ 32,07* € 38,16
Zubehör
VALUE NOTEBOOK BAG
HP
RF733AA
€ 22,49* € 26,76
Zubehör
WIRELESS LASER MINI MOUSE
HP
EY018AAABB
€ 28,53* € 33,95
Zubehör
xb3000 Notebook Expans. Base
HP
ES235AA
€ 105,42* € 125,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG